SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-520Z)
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41684572
MY1B40-520Z
CADデータダウンロード
¥
87,010
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41684588
MY1B40-520Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
91,080
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41684597
MY1B40-520Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
91,740
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41684606
MY1B40-520Z-M9BV
CADデータダウンロード
¥
93,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください