SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-420HZ)
ストローク(mm)
420
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41701442
MY1B40G-420HZ
CADデータダウンロード
¥
107,970
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41701458
MY1B40G-420HZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
112,040
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください