SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-600)
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41781723
MY1C25-600-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
83,160
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41781748
MY1C25-600-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
83,490
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41781766
MY1C25-600-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥
83,490
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください