SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1600H)
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41799205
MY1C32-1600H-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
159,280
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41799223
MY1C32-1600H-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
160,270
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41799248
MY1C32-1600H-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
161,260
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください