SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-500)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41885585
MY1H20-500-M9PZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9P
¥
115,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41885594
MY1H20-500-M9BAVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BAV
¥
117,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください