MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500L7)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500L7) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42177948MY3B16-500L7-A90L(L) 3A90
¥45,430
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42177957MY3B16-500L7-M9BZ(Z) 5M9B
¥49,720
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする