MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-430L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-430L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
430
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42202378MY3B25-430L-M9NZ(Z) 5M9N
¥58,580
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42202396MY3B25-430L-M9BAL(L) 3M9BA
¥59,900
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする