曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600L7)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600L7) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42205887MY3B25-600L7-M9B(-) 0.5M9B
59,290
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42205905MY3B25-600L7-M9BW(-) 0.5M9BW
59,840
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42206018MY3B25-600L7-M9BL(L) 3M9B
59,950
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
42206036MY3B25-600L7-M9BWL(L) 3M9BW
60,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする