曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600L7L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600L7L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42224638MY3B32-600L7L
67,050
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42224656MY3B32-600L7L-M9BWL
73,870
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする