SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-660)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
660
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42237213
MY3B40-660-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
63,420
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42237222
MY3B40-660-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
66,830
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください