曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42392105RDQA40TF-2020(-) めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392114RDQA40TF-2525(-) めねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392123RDQA40TF-20M20(M) おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392132RDQA40TF-3030(-) めねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392148RDQA40TF-25M25(M) おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392157RDQA40TF-3535(-) めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392166RDQA40TF-4040(-) めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392175RDQA40TF-40M40(M) おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392184RDQA40TF-5050(-) めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392193RDQA40TF-6060(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392202RDQA40TF-7070(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392218RDQA40TF-50M50(M) おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392227RDQA40TF-75M75(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392236RDQA40TF-60M60(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392245RDQA40TF-100100(-) めねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392254RDQA40TF-8080(-) めねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392263RDQA40TF-100M100(M) おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392272RDQA40TF-80M80(M) おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392288RDQA40TF-20M-M9BW20(M) おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392297RDQA40TF-30-M9BV30(-) めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392306RDQA40TF-25-M9PWZ25(-) めねじ
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392315RDQA40TF-75-M9PW75(-) めねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42392324RDQA40TF-100M-M9B100(M) おねじ
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする