曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL40TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42411023RDQL40TF-40M(M) おねじ40
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42411032RDQL40TF-75M(M) おねじ75
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42411048RDQL40TF-100(-) めねじ100
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42411057RDQL40TF-100M(M) おねじ100
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42411066RDQL40TF-50-A96(-) めねじ50
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする