SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQB32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
20
25
32
40
50
60
75
100
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42441227
RQB32TF-20
CADデータダウンロード
(-) めねじ
20
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441236
RQB32TF-25
CADデータダウンロード
(-) めねじ
25
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441245
RQB32TF-20M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
20
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441254
RQB32TF-25M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
25
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441263
RQB32TF-32
CADデータダウンロード
(-) めねじ
32
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441272
RQB32TF-40
CADデータダウンロード
(-) めねじ
40
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441288
RQB32TF-40M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
40
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441297
RQB32TF-50
CADデータダウンロード
(-) めねじ
50
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441306
RQB32TF-60
CADデータダウンロード
(-) めねじ
60
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441315
RQB32TF-75
CADデータダウンロード
(-) めねじ
75
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42441324
RQB32TF-100
CADデータダウンロード
(-) めねじ
100
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください