SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQD50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42441963
RQD50TF-40M
CADデータダウンロード
40
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42441972
RQD50TF-50M
CADデータダウンロード
50
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42441988
RQD50TF-75M
CADデータダウンロード
75
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください