曜日別特売

コネクタブロックアッセンブリ

コネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMCコネクタブロックアッセンブリ - SMC
コネクタ(11) Dサブコネクタ用内容量1個
全112種類を絞り込む
バルブ連数
コネクタ取出方向
112種類すべて表示中
注文コード
品番
配線方式
取出方向
ロック金具
バルブ連数
コネクタ取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42716275SJ3000-42-11A-2-02(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ2横向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716284SJ3000-42-11A-2-S02(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ2横向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716293SJ3000-42-11AU-2-02(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ2横向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716302SJ3000-42-11AU-1-S02(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ2上向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716318SJ3000-42-11A-1-02(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ2上向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716327SJ3000-42-11A-1-S02(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ2上向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716336SJ3000-42-11AU-2-S02(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ2横向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716345SJ3000-42-11AU-1-02(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ2上向き
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716354SJ3000-42-11A-2-S03(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ3横向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716363SJ3000-42-11AU-2-S03(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ3横向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716372SJ3000-42-11A-2-03(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ3横向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716388SJ3000-42-11AU-1-03(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ3上向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716397SJ3000-42-11AU-1-S03(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ3上向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716406SJ3000-42-11A-1-S03(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ3上向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716415SJ3000-42-11AU-2-03(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ3横向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716424SJ3000-42-11A-1-03(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ3上向き
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716433SJ3000-42-11AU-2-04(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ4横向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716442SJ3000-42-11AU-1-S04(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ4上向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716458SJ3000-42-11A-1-S04(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ4上向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716467SJ3000-42-11A-2-04(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ4横向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716476SJ3000-42-11AU-2-S04(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ4横向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716485SJ3000-42-11A-1-04(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ4上向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716494SJ3000-42-11A-2-S04(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ4横向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716503SJ3000-42-11AU-1-04(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ4上向き
8,200
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716512SJ3000-42-11AU-2-05(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ5横向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716528SJ3000-42-11AU-1-05(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ5上向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716537SJ3000-42-11AU-1-S05(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ5上向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716546SJ3000-42-11A-2-S05(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ5横向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716555SJ3000-42-11A-2-05(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ5横向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716564SJ3000-42-11AU-2-S05(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ5横向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716573SJ3000-42-11A-1-S05(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ5上向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716582SJ3000-42-11A-1-05(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ5上向き
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716598SJ3000-42-11AU-2-06(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ6横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716607SJ3000-42-11A-2-S06(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ6横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716616SJ3000-42-11A-2-06(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ6横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716625SJ3000-42-11AU-1-06(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ6上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716634SJ3000-42-11AU-2-S06(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ6横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716643SJ3000-42-11A-1-S06(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ6上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716652SJ3000-42-11AU-1-S06(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ6上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716668SJ3000-42-11A-1-06(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ6上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716677SJ3000-42-11AU-2-08(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ8横向き
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716686SJ3000-42-11AU-2-S08(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(U) ユニファイねじ8横向き
8,860
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716695SJ3000-42-11AU-1-S08(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ8上向き
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716704SJ3000-42-11AU-1-08(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ8上向き
8,860
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716713SJ3000-42-11A-1-08(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ8上向き
8,860
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716722SJ3000-42-11A-2-S08(S) オールシングル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ8横向き
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716738SJ3000-42-11A-1-S08(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ8上向き
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716747SJ3000-42-11A-2-08(-) オールダブル配線(2) コネクタ横向き(-) ミリサイズねじ8横向き
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716756SJ3000-42-11A-1-09(-) オールダブル配線(1) コネクタ上向き(-) ミリサイズねじ9上向き
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
42716765SJ3000-42-11AU-1-S09(S) オールシングル配線(1) コネクタ上向き(U) ユニファイねじ9上向き
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする