※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42728744品番SQ1431B-5B1-C4-Q
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)