SMC
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50J2)
ねじの種類
(-) Rc
取出方向
(2) コネクタ横向き
配線方式
(-) オールダブル配線
型式
(50) 横配管形
コネクタ
(J) PCワイヤリング (20極)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取付
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42943574
SS5Y3-50J2-05D-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
5
(-) 直接取付
P、Eポート:(D) D側
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42943583
SS5Y3-50J2-03U-C6D
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
3
(D) DINレール取付 (DINレール付)
P、Eポート:(U) U側
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42943592
SS5Y3-50J2-08B-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
8
(-) 直接取付
P、Eポート:(B) 両側
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42943608
SS5Y3-50J2-08D-01D
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
8
(D) DINレール取付 (DINレール付)
P、Eポート:(D) D側
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください