SMC
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
連数
5
配線方式
(-) オールダブル配線
SIユニット
(-) プラスコモン
取出位置
P、Eポート:(D) D側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42947923
SS5Y3-50RS5-05D-C6
CADデータダウンロード
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください