曜日別特売

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N) - SMC
型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
取付
連数
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42948587SS5Y3-50S5N-02D-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) 直接取付2(-) オールダブル配線
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948596SS5Y3-50S5N-04D-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) 直接取付4(-) オールダブル配線
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948605SS5Y3-50S5N-03D-C4D(-) RcA、Bポート:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)3(-) オールダブル配線
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948614SS5Y3-50S5N-08B-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) 直接取付8(-) オールダブル配線
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948623SS5Y3-50S5N-08B-01D0(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(-) オールダブル配線
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948632SS5Y3-50S5N-S10D-C6(-) RcA、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(S) オールシングル配線
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42948648SS5Y3-50S5N-08D-KC4(-) RcA、Bポート:(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(-) オールダブル配線
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする