SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2)

SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
配線方式
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42951028SS5Y3-51PG2-S03D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(S) オールシングル配線3
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951037SS5Y3-51PG2-03D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線3
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951046SS5Y3-51PG2-05D-01A、Bポート:(01) 1/8(-) オールダブル配線5
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951055SS5Y3-51PG2-05D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線5
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951064SS5Y3-51PG2-08D-M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) オールダブル配線8
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951073SS5Y3-51PG2-07D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線7
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951082SS5Y3-51PG2-S10D-M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(S) オールシングル配線10
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951098SS5Y3-51PG2-06D-KC6A、Bポート:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線6
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951107SS5Y3-51PG2-09D-KC6A、Bポート:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線9
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951116SS5Y3-51PG2-S10D-KC4A、Bポート:(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手(S) オールシングル配線10
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする