曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全67種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
67種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42951475SS5Y3-52F1-02U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951484SS5Y3-52F1-02D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951493SS5Y3-52F1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951502SS5Y3-52F1-S03B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線3P、Eポート:(B) 両側
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951518SS5Y3-52F1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951527SS5Y3-52F1-03U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951536SS5Y3-52F1-04U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951545SS5Y3-52F1-04D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951554SS5Y3-52F1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951563SS5Y3-52F1-04U-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951572SS5Y3-52F1-05B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951588SS5Y3-52F1-02U-00FD0(00F) G(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951597SS5Y3-52F1-S02U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線2P、Eポート:(U) U側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951606SS5Y3-52F1-05U-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951615SS5Y3-52F1-S05U(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(U) U側
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951624SS5Y3-52F1-S02U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線2P、Eポート:(U) U側
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951633SS5Y3-52F1-02U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951642SS5Y3-52F1-06B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951658SS5Y3-52F1-S03B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線3P、Eポート:(B) 両側
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951667SS5Y3-52F1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951676SS5Y3-52F1-06U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(U) U側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951685SS5Y3-52F1-S06U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(S) オールシングル配線6P、Eポート:(U) U側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951694SS5Y3-52F1-06D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951703SS5Y3-52F1-06D-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951712SS5Y3-52F1-03U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951728SS5Y3-52F1-04U-00FD0(00F) G(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951737SS5Y3-52F1-07D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951746SS5Y3-52F1-S07D(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線7P、Eポート:(D) D側
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951755SS5Y3-52F1-04D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951764SS5Y3-52F1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951773SS5Y3-52F1-08B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951782SS5Y3-52F1-05B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951798SS5Y3-52F1-08U-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(U) U側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951807SS5Y3-52F1-S08U(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線8P、Eポート:(U) U側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951816SS5Y3-52F1-08D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951825SS5Y3-52F1-05D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
10,890
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951834SS5Y3-52F1-05U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
10,890
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951843SS5Y3-52F1-05D-D6(-) Rc(D6) 6連用(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951852SS5Y3-52F1-06U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線6P、Eポート:(U) U側
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951868SS5Y3-52F1-10B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951877SS5Y3-52F1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951886SS5Y3-52F1-07D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951895SS5Y3-52F1-10D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951904SS5Y3-52F1-10U-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(U) U側
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951913SS5Y3-52F1-07D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951922SS5Y3-52F1-11B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線11P、Eポート:(B) 両側
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951938SS5Y3-52F1-11B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線11P、Eポート:(B) 両側
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951947SS5Y3-52F1-S08U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線8P、Eポート:(U) U側
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951956SS5Y3-52F1-08D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42951965SS5Y3-52F1-11D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線11P、Eポート:(D) D側
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする