SMC
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J1)
型式
(52) 上配管形
コネクタ
(J) PCワイヤリング (20極)
取出方向
(1) コネクタ上向き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42952498
SS5Y3-52J1-03D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) 直接取付
(-) オールダブル配線
3
P、Eポート:(D) D側
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952507
SS5Y3-52J1-04D-00T
CADデータダウンロード
(00T) NPTF
(-) 直接取付
(-) オールダブル配線
4
P、Eポート:(D) D側
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952516
SS5Y3-52J1-06D-00T
CADデータダウンロード
(00T) NPTF
(-) 直接取付
(-) オールダブル配線
6
P、Eポート:(D) D側
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952525
SS5Y3-52J1-S12U-D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(D) DINレール取付 (DINレール付)
(S) オールシングル配線
12
P、Eポート:(U) U側
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください