SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全32種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42952543SS5Y3-52P1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952552SS5Y3-52P1-S03U(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線3P、Eポート:(U) U側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952568SS5Y3-52P1-03U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952577SS5Y3-52P1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952586SS5Y3-52P1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952595SS5Y3-52P1-04U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952604SS5Y3-52P1-05D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952613SS5Y3-52P1-05U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952622SS5Y3-52P1-05U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952638SS5Y3-52P1-06D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952647SS5Y3-52P1-06U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(U) U側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952656SS5Y3-52P1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952665SS5Y3-52P1-03U-00ND(00N) NPT(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952674SS5Y3-52P1-07B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952683SS5Y3-52P1-08B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952692SS5Y3-52P1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952708SS5Y3-52P1-06B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952717SS5Y3-52P1-10B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952726SS5Y3-52P1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952735SS5Y3-52P1-10U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(U) U側
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952744SS5Y3-52P1-07D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952753SS5Y3-52P1-08B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952762SS5Y3-52P1-12B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952778SS5Y3-52P1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952787SS5Y3-52P1-12D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(D) D側
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952796SS5Y3-52P1-12U-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(U) U側
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952805SS5Y3-52P1-09U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線9P、Eポート:(U) U側
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952814SS5Y3-52P1-10B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952823SS5Y3-52P1-10U-00ND0(00N) NPT(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(U) U側
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952832SS5Y3-52P1-12B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952848SS5Y3-52P1-12U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線12P、Eポート:(U) U側
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42952857SS5Y3-52P1-12U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線12P、Eポート:(U) U側
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする