曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全25種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953076SS5Y3-52PG1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953085SS5Y3-52PG1-04B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953094SS5Y3-52PG1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953103SS5Y3-52PG1-05B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953112SS5Y3-52PG1-S05U(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(U) U側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953128SS5Y3-52PG1-05D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953137SS5Y3-52PG1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953146SS5Y3-52PG1-07B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953155SS5Y3-52PG1-04B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953164SS5Y3-52PG1-07D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953173SS5Y3-52PG1-04U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953182SS5Y3-52PG1-S08B-00F(00F) G(-) 直接取付(S) オールシングル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953198SS5Y3-52PG1-08B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953207SS5Y3-52PG1-08B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953216SS5Y3-52PG1-S09B-00F(00F) G(-) 直接取付(S) オールシングル配線9P、Eポート:(B) 両側
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953225SS5Y3-52PG1-09B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953234SS5Y3-52PG1-09B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953243SS5Y3-52PG1-S06B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線6P、Eポート:(B) 両側
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953252SS5Y3-52PG1-S09D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(S) オールシングル配線9P、Eポート:(D) D側
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953268SS5Y3-52PG1-07D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953277SS5Y3-52PG1-08B-00FD(00F) G(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953286SS5Y3-52PG1-S09B-00TD(00T) NPTF(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線9P、Eポート:(B) 両側
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953295SS5Y3-52PG1-09B-00FD(00F) G(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953304SS5Y3-52PG1-S09D-00TD(00T) NPTF(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線9P、Eポート:(D) D側
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953313SS5Y3-52PG1-S12B-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線12P、Eポート:(B) 両側
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする