SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG2)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG2) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
全7種類を絞り込む
バルブ連数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953322SS5Y3-52PG2-03D(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953338SS5Y3-52PG2-04B(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953347SS5Y3-52PG2-05D(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953356SS5Y3-52PG2-S05U(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(U) U側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953365SS5Y3-52PG2-05U(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953374SS5Y3-52PG2-07D(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953383SS5Y3-52PG2-S10D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線10P、Eポート:(D) D側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする