曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953392SS5Y3-52PH1-02B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953408SS5Y3-52PH1-02D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953417SS5Y3-52PH1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953426SS5Y3-52PH1-03B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(B) 両側
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953435SS5Y3-52PH1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953444SS5Y3-52PH1-04B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953453SS5Y3-52PH1-04D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953462SS5Y3-52PH1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953478SS5Y3-52PH1-02D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953487SS5Y3-52PH1-04D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953496SS5Y3-52PH1-S05U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線5P、Eポート:(U) U側
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする