曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH2)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH2) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953505SS5Y3-52PH2-02B(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953514SS5Y3-52PH2-02D(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953523SS5Y3-52PH2-03D(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953532SS5Y3-52PH2-04D(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953548SS5Y3-52PH2-S04D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線4P、Eポート:(D) D側
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする