曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1) - SMC
型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953557SS5Y3-52RF1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953566SS5Y3-52RF1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953575SS5Y3-52RF1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953584SS5Y3-52RF1-S04D(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線4P、Eポート:(D) D側
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953593SS5Y3-52RF1-05B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953602SS5Y3-52RF1-05D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953618SS5Y3-52RF1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953627SS5Y3-52RF1-S04D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線4P、Eポート:(D) D側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953636SS5Y3-52RF1-08B-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953645SS5Y3-52RF1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953654SS5Y3-52RF1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953663SS5Y3-52RF1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする