曜日別特売

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1) - SMC
型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953697SS5Y3-52RP1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953706SS5Y3-52RP1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953715SS5Y3-52RP1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953724SS5Y3-52RP1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953733SS5Y3-52RP1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953742SS5Y3-52RP1-S10B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線10P、Eポート:(B) 両側
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953758SS5Y3-52RP1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953767SS5Y3-52RP1-S12B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線12P、Eポート:(B) 両側
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする