SMC
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1)
型式
(52R) 上配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向
(1) コネクタ上向き
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42953803
SS5Y3-52RPH1-02B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
2
P、Eポート:(B) 両側
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953812
SS5Y3-52RPH1-02D-00T
CADデータダウンロード
(00T) NPTF
(-) オールダブル配線
2
P、Eポート:(D) D側
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953828
SS5Y3-52RPH1-03B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
3
P、Eポート:(B) 両側
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953837
SS5Y3-52RPH1-03D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
3
P、Eポート:(D) D側
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953846
SS5Y3-52RPH1-04B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
4
P、Eポート:(B) 両側
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953855
SS5Y3-52RPH1-04D-00T
CADデータダウンロード
(00T) NPTF
(-) オールダブル配線
4
P、Eポート:(D) D側
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953864
SS5Y3-52RPH1-S05D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(S) オールシングル配線
5
P、Eポート:(D) D側
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください