曜日別特売

SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)

SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5) - SMC
ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線型式(52R) 上配管形・外部パイロットSIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953873SS5Y3-52RS5-05D5(-) 直接取付
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953882SS5Y3-52RS5-03D-D3(D) DINレール取付 (DINレール付)
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953898SS5Y3-52RS5-04D-D4(D) DINレール取付 (DINレール付)
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする