SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)

SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形SIユニット(-) プラスコモン内容量1個
全6種類を絞り込む
連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
連数
配線方式
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42953907SS5Y3-52S5-03D(-) 直接取付3(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953916SS5Y3-52S5-04D(-) 直接取付4(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953925SS5Y3-52S5-S05U(-) 直接取付5(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953934SS5Y3-52S5-06B-D(D) DINレール取付 (DINレール付)6(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953943SS5Y3-52S5-08B-D(D) DINレール取付 (DINレール付)8(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42953952SS5Y3-52S5-08U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)8(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする