曜日別特売
SS5Y5-10SQ2B-07B-C6-NA S Series(SS5Y5-10SQ2B) SMC 43003205

S Series(SS5Y5-10SQ2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード43003205品番SS5Y5-10SQ2B-07B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥94,880販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
バルブ連数
7
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(B) PNP入力 & M12 4点入力
入力ブロック連数
(2) 2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする