曜日別特売

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
全16種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43059616SS5Y5-50PH2-02D-C4A、Bポート:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059625SS5Y5-50PH2-02D-C8A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059634SS5Y5-50PH2-02U-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059643SS5Y5-50PH2-03U-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059652SS5Y5-50PH2-S04D-02A、Bポート:(02) 1/4(-) 直接取付(S) オールシングル配線4P、Eポート:(D) D側
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059668SS5Y5-50PH2-04U-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059677SS5Y5-50PH2-04U-C8A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059686SS5Y5-50PH2-04D-C8A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059695SS5Y5-50PH2-04D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059704SS5Y5-50PH2-02U-C8DA、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059713SS5Y5-50PH2-02U-C6DA、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059722SS5Y5-50PH2-03U-KC6A、Bポート:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059738SS5Y5-50PH2-03D-C6DA、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059747SS5Y5-50PH2-S06D-02A、Bポート:(02) 1/4(-) 直接取付(S) オールシングル配線6P、Eポート:(D) D側
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059756SS5Y5-50PH2-03U-KC6DA、Bポート:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43059765SS5Y5-50PH2-04D-KC6DA、Bポート:(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする