SMC
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RPG2)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(2) コネクタ横向き
バルブ連数
7
取出位置
P、Eポート:(U) U側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43061147
SS5Y5-50RPG2-07U-01
CADデータダウンロード
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください