SMC
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51PG2)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式
(51) 裏配管形
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(2) コネクタ横向き
取出位置
P、Eポート:(D) D側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063737
SS5Y5-51PG2-03D-C6
CADデータダウンロード
3
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063746
SS5Y5-51PG2-07D-C6
CADデータダウンロード
7
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください