SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2) - SMC
取出方向(2) コネクタ横向き型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
バルブ連数
取付
配線方式
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43064577SS5Y5-52F2-02B(-) Rc2(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064586SS5Y5-52F2-02D(-) Rc2(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064595SS5Y5-52F2-03B(-) Rc3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064604SS5Y5-52F2-03B-00F(00F) G3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064613SS5Y5-52F2-03D(-) Rc3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064622SS5Y5-52F2-03U-00F(00F) G3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064638SS5Y5-52F2-03D-00F(00F) G3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064647SS5Y5-52F2-03U(-) Rc3(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064656SS5Y5-52F2-04B(-) Rc4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064665SS5Y5-52F2-04B-00F(00F) G4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064674SS5Y5-52F2-04U-00F(00F) G4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064683SS5Y5-52F2-04D(-) Rc4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064692SS5Y5-52F2-04D-00F(00F) G4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064708SS5Y5-52F2-04U(-) Rc4(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064717SS5Y5-52F2-S05U(-) Rc5(-) 直接取付(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064726SS5Y5-52F2-05D(-) Rc5(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064735SS5Y5-52F2-06B(-) Rc6(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064744SS5Y5-52F2-03U-D(-) Rc3(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064753SS5Y5-52F2-06D(-) Rc6(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064762SS5Y5-52F2-06D-00F(00F) G6(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064778SS5Y5-52F2-07B(-) Rc7(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064787SS5Y5-52F2-07D(-) Rc7(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064796SS5Y5-52F2-07D-00F(00F) G7(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064805SS5Y5-52F2-07U(-) Rc7(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064814SS5Y5-52F2-S08B(-) Rc8(-) 直接取付(S) オールシングル配線P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064823SS5Y5-52F2-08B(-) Rc8(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064832SS5Y5-52F2-05U-D0(-) Rc5(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064848SS5Y5-52F2-08U(-) Rc8(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064857SS5Y5-52F2-S08U(-) Rc8(-) 直接取付(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064866SS5Y5-52F2-08D(-) Rc8(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064875SS5Y5-52F2-08D-00F(00F) G8(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064884SS5Y5-52F2-09B(-) Rc9(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064893SS5Y5-52F2-06U-D(-) Rc6(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064902SS5Y5-52F2-09D(-) Rc9(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064918SS5Y5-52F2-10B(-) Rc10(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064927SS5Y5-52F2-07U-D0(-) Rc7(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064936SS5Y5-52F2-10D(-) Rc10(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064945SS5Y5-52F2-08D-D0(-) Rc8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064954SS5Y5-52F2-11D(-) Rc11(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064963SS5Y5-52F2-12B-00F(00F) G12(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064972SS5Y5-52F2-12D(-) Rc12(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064988SS5Y5-52F2-12U(-) Rc12(-) 直接取付(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064997SS5Y5-52F2-12B-D(-) Rc12(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする