曜日別特売

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43065304SS5Y5-52P2-03D(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065313SS5Y5-52P2-03U(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065322SS5Y5-52P2-05B(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065338SS5Y5-52P2-S05B(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(B) 両側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065347SS5Y5-52P2-05D(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065356SS5Y5-52P2-S05U(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(U) U側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065365SS5Y5-52P2-06B(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065374SS5Y5-52P2-07B(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065383SS5Y5-52P2-07D(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065392SS5Y5-52P2-08B(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065408SS5Y5-52P2-08D(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065417SS5Y5-52P2-09B(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065426SS5Y5-52P2-10B(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065435SS5Y5-52P2-10D(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065444SS5Y5-52P2-08D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065453SS5Y5-52P2-12B(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065462SS5Y5-52P2-12D(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(D) D側
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065478SS5Y5-52P2-10D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする