SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2) - SMC
ねじの種類(-) Rc取付(-) 直接取付取出方向(2) コネクタ横向き型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
配線方式
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43065645SS5Y5-52PG2-03D3(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065654SS5Y5-52PG2-05D5(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065663SS5Y5-52PG2-S05U5(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065672SS5Y5-52PG2-05U5(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065688SS5Y5-52PG2-06D6(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065697SS5Y5-52PG2-07B7(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065706SS5Y5-52PG2-07D7(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする