SMC
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2)
型式
(52) 上配管形
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向
(2) コネクタ横向き
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
(00F) G
(-) Rc
バルブ連数
選択してください
2
3
4
5
8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43065812
SS5Y5-52PH2-02D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
2
P、Eポート:(D) D側
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065828
SS5Y5-52PH2-03B-00F
CADデータダウンロード
(00F) G
(-) オールダブル配線
3
P、Eポート:(B) 両側
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065837
SS5Y5-52PH2-03D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
3
P、Eポート:(D) D側
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065846
SS5Y5-52PH2-04D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) オールダブル配線
4
P、Eポート:(D) D側
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065855
SS5Y5-52PH2-S05B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(S) オールシングル配線
5
P、Eポート:(B) 両側
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065864
SS5Y5-52PH2-S08D
CADデータダウンロード
(-) Rc
(S) オールシングル配線
8
P、Eポート:(D) D側
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください