曜日別特売

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1) - SMC
型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43065873SS5Y5-52RF1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付2P、Eポート:(D) D側
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065882SS5Y5-52RF1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付4P、Eポート:(D) D側
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065898SS5Y5-52RF1-05D(-) Rc(-) 直接取付5P、Eポート:(D) D側
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065907SS5Y5-52RF1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付6P、Eポート:(D) D側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065916SS5Y5-52RF1-06U(-) Rc(-) 直接取付6P、Eポート:(U) U側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065925SS5Y5-52RF1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付8P、Eポート:(B) 両側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065934SS5Y5-52RF1-10B-00F(00F) G(-) 直接取付10P、Eポート:(B) 両側
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065943SS5Y5-52RF1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付10P、Eポート:(B) 両側
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065952SS5Y5-52RF1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付12P、Eポート:(B) 両側
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065968SS5Y5-52RF1-10U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)10P、Eポート:(U) U側
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする