曜日別特売
SS5Y7-10SDBN-06U-C12-NA S Series(SS5Y7-10SDBN) SMC 43080738

S Series(SS5Y7-10SDBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数6
内容量1個注文コード43080738品番SS5Y7-10SDBN-06U-C12-NA
参考基準価格(税別)¥68,970販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
バルブ連数
6
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
ポート管接続口径
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
取付け方法
(-) 直接取付
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする