| 43126658 | SY113A-SG-M3 | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126667 | SY113A-5GD-M3 | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126676 | SY113A-SL-M3 | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126685 | SY113A-5LNZ-M3 | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126694 | SY113A-SMOZ-M3 | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126703 | SY113A-5GD-M3-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126712 | SY113A-SLZ-M3 | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126728 | SY113A-5G-M3-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126737 | SY113A-6G-M3-Q | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126746 | SY113A-VG-M3-Q | () DC 6 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126755 | SY113A-5GU-M3 | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126764 | SY113A-5MOU-M3 | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126773 | SY113A-5LOUD-M3 | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126782 | SY113A-5HZ-M3 | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126798 | SY113A-5LOU-M3 | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126807 | SY113A-5GZ-M3-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126816 | SY113A-5LNZD-M3-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126825 | SY113A-5LOZ-M3-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126834 | SY113A-6LO-PM3 | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126843 | SY113A-5LO-PM3 | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126852 | SY113A-5MOU-M3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126868 | SY113A-5GD-PM3-F | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126877 | SY113A-5LOU-M3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126886 | SY113A-5LOUD-M3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (-) マニホールド用 | | |
|
| 43126895 | SY113A-6MS-PM3 | (6) DC 12 | (S) サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126904 | SY113A-5MD-PM3-F | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126913 | SY113A-6LD-PM3-F | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126922 | SY113A-VG-PM3-Q | () DC 6 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126938 | SY113A-6MZ-PM3 | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126947 | SY113A-5LOU-PM3 | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126956 | SY113A-6LO-PM3-Q | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126965 | SY113A-5G-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126974 | SY113A-5MO-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126983 | SY113A-5LO-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43126992 | SY113A-5M-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127008 | SY113A-6LD-PM3-F-Q | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127017 | SY113A-5LOU-PM3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127026 | SY113A-5LOUD-PM3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127035 | SY113A-5LOUB-PM3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127044 | SY113A-6LOU-PM3-Q | (6) DC 12 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127053 | SY113A-6HB-PM3-F-Q | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (H) グロメット リード線 長さ600mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127062 | SY113A-5MZ-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127078 | SY113A-5LUD-PM3-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) ブラケットなし | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127087 | SY113A-5LZ-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127096 | SY113A-5LOU-PM3-F-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|
| 43127105 | SY113A-6LOU-PM3-F-Q | (6) DC 12 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (F) ブラケット付 | (P) P、R、Aポート直接配管用 | | |
|