| 43127114 | SY114-5GB | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127123 | SY114-5MND | (5) DC 24 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127132 | SY114-5MOD | (5) DC 24 | (MO) M形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127148 | SY114-6MN | (6) DC 12 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127157 | SY114-SLO | (S) DC 5 | (LO) L形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127166 | SY114-3LN | (3) AC110 [AC115] | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127175 | SY114-5GSB | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127184 | SY114-SMO | (S) DC 5 | (MO) M形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127193 | SY114-VGZ | () DC 6 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127202 | SY114-5LNE | (5) DC 24 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式手操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127218 | SY114-SLOS | (S) DC 5 | (LO) L形プラグコネクタなし | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127227 | SY114-RLOZ | (R) DC 3 | (LO) L形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127236 | SY114-VMOZ | () DC 6 | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127245 | SY114-5MOZB | (5) DC 24 | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127254 | SY114-3H | (3) AC110 [AC115] | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127263 | SY114-6MOZD | (6) DC 12 | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127272 | SY114-3MOZB | (3) AC110 [AC115] | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127288 | SY114-3MNZD | (3) AC110 [AC115] | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127297 | SY114-3MNZ | (3) AC110 [AC115] | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127306 | SY114-RMOZ | (R) DC 3 | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127315 | SY114-RLZ | (R) DC 3 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127324 | SY114-VG-Q | () DC 6 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127333 | SY114-VLZ | () DC 6 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127342 | SY114-SG-Q | (S) DC 5 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127358 | SY114-RG-Q | (R) DC 3 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127367 | SY114-5GD-Q | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127376 | SY114-3MZD | (3) AC110 [AC115] | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127385 | SY114-RGS-Q | (R) DC 3 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127394 | SY114-6LO-Q | (6) DC 12 | (LO) L形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127403 | SY114-5MN-Q | (5) DC 24 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127412 | SY114-6HZ | (6) DC 12 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127428 | SY114-5MNUD | (5) DC 24 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127437 | SY114-SGS-Q | (S) DC 5 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127446 | SY114-6MO-Q | (6) DC 12 | (MO) M形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127455 | SY114-6MOU | (6) DC 12 | (MO) M形プラグコネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127464 | SY114-5LOUB | (5) DC 24 | (LO) L形プラグコネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127473 | SY114-5LNUD | (5) DC 24 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127482 | SY114-5LN-Q | (5) DC 24 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127498 | SY114-5GSB-Q | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127507 | SY114-VMZE | () DC 6 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式手操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127516 | SY114-4GE | (4) AC220 [AC230] | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式手操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127525 | SY114-SMZE | (S) DC 5 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式手操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127534 | SY114-5GS-Q | (5) DC 24 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127543 | SY114-SLN-Q | (S) DC 5 | (LN) L形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127552 | SY114-2GZB | (2) AC 200 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127568 | SY114-5M-Q | (5) DC 24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127577 | SY114-6LU | (6) DC 12 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127586 | SY114-5L-Q | (5) DC 24 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127595 | SY114-VGZ-Q | () DC 6 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) サブプレートなし | | |
|
| 43127604 | SY114-2MB | (2) AC 200 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | (-) サブプレートなし | | |
|