SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
配管
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43128907SY123-5G-M3-Q(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128916SY123-5GB-M3-Q(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128925SY123-5G-PM3(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128934SY123-6MZ-M3-Q(6) DC 12(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128943SY123-5GS-PM3(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(S) サージ電圧保護回路付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128952SY123-5MOU-M3-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128968SY123-6LOU-M3-Q(6) DC 12(LO) L形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128977SY123-5LOU-M3-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(-) マニホールド用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128986SY123-6LO-PM3-F(6) DC 12(LO) L形プラグコネクタなし(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43128995SY123-5MZ-PM3(5) DC 24(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129004SY123-6GSB-PM3-Q(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(S) サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129013SY123-6MZ-PM3-F(6) DC 12(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129022SY123-5H-PM3-Q(5) DC 24(H) グロメット リード線 長さ600mm(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129038SY123-5L-PM3-F-Q(5) DC 24(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129047SY123-5LOU-PM3-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
43129056SY123-5MNU-PM3-Q(5) DC 24(MN) M形プラグコネクタ リード線なし(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129065SY123-5LOUB-PM3-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
43129074SY123-5LOU-PM3-F-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする