曜日別特売

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
操作方法
配管口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129747SY124A-5MO(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129756SY124A-6GZ(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129765SY124A-VM() DC 6(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129774SY124A-6MOZ(6) DC 12(MO) M形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129783SY124A-SG-Q(S) DC 5(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129792SY124A-6G-Q(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129808SY124A-5GSD-Q(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129817SY124A-5MO-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129826SY124A-5LZE(5) DC 24(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式手操作形(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129835SY124A-5LOU(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
43129844SY124A-5LO-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129853SY124A-5GS-Q(5) DC 24(G) グロメット リード線 長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129862SY124A-5MOU(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129878SY124A-5LU(5) DC 24(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129887SY124A-SLOZ-Q(S) DC 5(LO) L形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129896SY124A-5MNZ-Q(5) DC 24(MN) M形プラグコネクタ リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129905SY124A-5MOZ-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129914SY124A-VMOZ-Q() DC 6(MO) M形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129923SY124A-5LOZ-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
43129932SY124A-VLOZ-Q() DC 6(LO) L形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129948SY124A-5LZ-Q(5) DC 24(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129957SY124A-6LZ-Q(6) DC 12(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129966SY124A-VG-M3() DC 6(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129975SY124A-SG-M3(S) DC 5(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129984SY124A-5MOU-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43129993SY124A-5LOUD-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) サブプレートなし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130002SY124A-SMOU-Q(S) DC 5(MO) M形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130018SY124A-5LOU-Q(5) DC 24(LO) L形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43130027SY124A-5LU-Q(5) DC 24(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130036SY124A-5MU-Q(5) DC 24(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130045SY124A-6GZ-M3(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130054SY124A-5MS-M3(5) DC 24(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130063SY124A-5MOZ-M3(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130072SY124A-6LZ-M3(6) DC 12(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130088SY124A-SG-M3-Q(S) DC 5(G) グロメット リード線 長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43130097SY124A-6GZ-M3-Q(6) DC 12(G) グロメット リード線 長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M3) サブプレート付
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする