曜日別特売
SY3120-5GZ-N3-F1 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GZ) SMC 43135094

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
ブラケット(F1) フートブラケット付
内容量1個注文コード43135094品番SY3120-5GZ-N3-F1
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
ブラケット
(F1) フートブラケット付
CE-対応品
(-) なし
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする