SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZ) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全13種類を絞り込む
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
コネクタ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135916SY3120-5LOZ-N7-F2(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付なし(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135925SY3120-5LOZ-N3-F2(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付なし(-) なし
7,870
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135934SY3120-5LOZ-N3-F1(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付なし(-) なし
7,870
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
43135943SY3120-5LOZ-N7-Q(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135952SY3120-5LOZ-M5-X20-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなしコネクタなし(Q) CE対応品
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135968SY3120-5LOZ-C4-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付なし(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135977SY3120-5LOZ-N7-X20(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなしなし(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135986SY3120-5LOZ-C4-F1-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付なし(-) なし
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135995SY3120-5LOZ-C4-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136004SY3120-5LOZ-C6-F2-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136013SY3120-5LOZ-C4-F2-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136022SY3120-5LOZ-C4-F1-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付なし(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136038SY3120-5LOZ-C6-F1-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付なし(Q) CE対応品
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする