※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
43135952
品番
SY3120-5LOZ-M5-X20-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
ブラケット
(-) ブラケットなし
コネクタ
コネクタなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード