曜日別特売

S Series(SY3201)

S Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMCS Series(SY3201) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43149864SY3201-5NS1-NA(5) 24 DC-(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149873SY3201-5SD1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149882SY3201-6NZ1-NA(6) 12 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149898SY3201-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149907SY3201-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149916SY3201-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149925SY3201-5RD1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149934SY3201-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149943SY3201-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149952SY3201-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149968SY3201-5UD1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149977SY3201-5U1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149986SY3201-5RE1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43149995SY3201-6UF1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150004SY3201-5U1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150013SY3201-5U1-B-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
19,090
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150022SY3201-5NZ1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150038SY3201-5Z1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150047SY3201-5U1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150056SY3201-5U1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
20,680
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150065SY3201-5Z1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
20,680
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150074SY3201-5U1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150083SY3201-5Z1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
21,620
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150092SY3201-5NZ1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
21,620
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150108SY3201-5UD1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
21,950
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43150117SY3201-5U1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする